Sko, sort/blå VD PRO 1500 ESD, S2 NB 36

Art.-nr.: 092531 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VD PRO 1000 ESD
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S2
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Kuldeisolering indtil -20 °C
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 36
Farve sort / blå
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092531 36
EAN/GTIN 4044348517086
Producentnummer VD PRO 1500 ESD NB 36

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko i serien VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-teknologien gør skoene meget lette.
  • Overlæder af meget lette mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Slidsål TPU Athletic ESD, lyseblå.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sko med sømfri skokonstruktion. Støvsnip, skaftapplikationer.
Med SECURA VARIO® hældæmpning.
Med brandsål af ægte læder.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092532.
Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 46. Kan bestilles i EU-skostørrelserne 36 – 50.
Indeholder dæmperelement rød og grøn
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven