Opbevaringsboks S

Art.-nr.: 096900 S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.292 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve antracit
Længde, indvendig 249 mm
Dybde indvendigt 131 mm
Højde indvendigt 143 mm
Vægt 585 g
Produkttype Brilleetui

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 096900 S
EAN/GTIN 4062406574482

Betegnelse

Udførelse:

Opbevaringsboks af robust ABS-kunststof til sikker og ren opbevaring af personlige værnemidler på arbejdspladsen. Boksen kan fastgøres med almindeligt monteringsmateriale på vægge eller legende let med den medfølgende Easyfix-adapter på vores hulpladevægge (bind 3 Værkstedsindretning). Derved kan dine personlige værnemidler, som f.eks. beskyttelsesbriller, åndedrætsværn, høreværn eller håndværn, altid opbevares lige der, hvor der er brug for dem. Ikke aflåselig.

Leveringsomfang:

Inklusive fire selvklæbende påbudstegn til individuel mærkning, Easyfix-adapter, dyvler og skruer.