3M™ vedligeholdelsesfri halvmaske 06941+, FFA1P2 R D, klar til brug

Art.-nr.: 7100113099
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Halvmaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100113099
EAN/GTIN 04054596256392
Producentnummer 7100113099
L-nummer L01110 204

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelsesklassificering A1/P2
Ekstremt let, afbalanceret design
Blødt, allergivenligt materiale med struktureret tætningslæbe
Centralt placeret udåndingsventil for effektivt at aflede varme og fugt
Justerbar hovedstøtte og nakkestrop, der er let at fastgøre

Beskrivelse:

3M™ engangsmaske til maling giver det højeste sikkerhedsniveau med det samme takket være den integrerede filterteknologi. Det er effektivt mod faste og flydende partikler samt organiske dampe. Det giver således optimal sundhedsbeskyttelse ved anvendelse af vandblandbare malinger, emulsionsmaling og fyldstoffer samt glasfibre, nåletræ og olietåge m.m. Det beskytter også effektivt i metal- og plastforarbejdning (med undtagelse af PVC). Deres lave vægt sikrer maksimal komfort. Samtidig sikrer det ekstremt brede synsfelt en høj processikkerhed og produktivitet. Engangsanvendelsen sparer dig også for tidskrævende vedligeholdelse og servicering.

Egenskab:

Beskyttelsesklassificering A1/P2
Ekstremt let og afbalanceret design
Blødt, allergivenligt materiale med tekstureret tætningslæbe
Centralt placeret udåndingsventil for effektiv udluftning af varme og fugt
Justerbar hovedstøtte og nakkestropper, der er lette at fastgøre.
Åndedrætsværn kan bruges, indtil de er beskadiget, partikelfiltre er tilstoppede, gasfiltre er mættede eller i op til en måned.

Bemærk:

For use in hazardous industrial environments