Entgrater-/ Schaber CR8

Artikel-Nr.: 839901 CR8
Netto: 17,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
428 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 138 mm
Schaft-⌀ 3,2 mm
Werkstoff Griff Kunststoff
Wechselbare Klinge ja
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 839901 CR8
EAN / GTIN 4062406273576

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgriffe mit Ansteckclip, bestückt mit je 1 auswechselbaren Klinge.

Lieferumfang:

Klinge für Kunststoff und weiche Materialien Nr. 839902 Gr. CR8.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript