Aufsatzbacke versetzt System LANG 50

Artikel-Nr.: 363043 50
Netto: 114,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 50 mm
Backenhöhe h 24 mm
Höhe h2 8 mm
Backenlänge l 40 mm
l2 7 mm
Länge l3 14,5 mm
passend zu Farbcode Xtric 50
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363043 50
EAN / GTIN 4062406785246

Beschreibung

Ausführung:

Vorprägen der Zahnkontur erforderlich. Mit 3 mm-Grippstufe und glatter Spannfläche.

Verwendung:

Zur Vermeidung von Spannlücken. Siehe Spannweitenübersicht.