Markierer 20 mm

Artikel-Nr.: 358725 20
Netto: 520,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

L1 35,2 mm
L 87,7 mm
⌀ D1 0,5 mm
Schaft-⌀ d 20 mm
⌀ D 16,5 mm
Produktart Beschriftungswerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358725 20
EAN / GTIN 4067263550662

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Werkzeugstahl mit Weldonschaft.

Vorteil:

Oberflächenverdichtung, somit keine Schwächung oder Verletzung des Materials. Kennzeichnungsgeschwindigkeit entspricht maximalem Vorschub. Hohe Verschleißfestigkeit, dadurch lange Lebensdauer der Spezialnadel. Geeignet zur Kennzeichnung runder Oberflächen. Auf der Drehmaschine einsetzbar. Hohe Prozesssicherheit. Schneller Nadelwechsel durch einfaches Herausziehen möglich. Werkstückunebenheiten bis zu 7 mm (je nach Ausführung) werden kompensiert.
Reinigung der Werkstückoberfläche durch Druckluftkanäle mit unterschiedlichen Anstellwinkeln max. 10 bar. Einstellung der Schriftbreite durch Verstellung der Anpresskraft, keine unterschiedlichen Nadelradien erforderlich! Hohe Verschleißfestigkeit der Markierspitze durch rollende Kugel. Keine Gratbildung.

Verwendung:

Zur Kennzeichnung verschiedenster Werkstoffe wie Aluminium, Titan, Stahl, Bronze, Kupfer, Messing, Kunststoffe usw. Mit kleinerer Nadelspitze sind Beschriftungen von Oberflächenhärten bis 57 HRC möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Markierspitze Nr. 358729.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile