Markierspitze 0,5 mm

Artikel-Nr.: 358729 0,5
Setpreis 3 Stück (63,47 € / 1 Stück)
Netto: 160,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

L1 53,5 mm
L2 0 mm
Radius R1 0,5 mm
passend für 358725
Produktart Gravier- und Markiernadeln

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358729 0,5
EAN / GTIN 4067263550679

Beschreibung

Lieferumfang:

3 × Markierspitze.