Ersatz-Spannschraube 6 mm

Artikel-Nr.: 309900 6
Netto: 2,71 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
544 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Futter Spann-⌀ D1 6 mm
Gewindegröße M6
Länge 10 mm
Produktart Spannschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309900 6
EAN / GTIN 4045197274014

Beschreibung

Passend für:

Flächenspannfutter und Whistle-Notch-Aufnahmen.

Hinweis:

Bis 20 mm Spann-⌀ mit einer, ab 25 mm Spann-⌀ mit 2 Spannschrauben.
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
    für Futter mit Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb