Stahlmaßstab, rostfrei 150 mm

Artikel-Nr.: 461630 150
(67,43 € / 1 Meter)
Netto: 8,50 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 36,06 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
644 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: EG I
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG I
Teilung Oberkante 1 mm
Teilung Unterkante 0,5 mm
Fehlergrenze 0,12 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Querschnitt Breite 18 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461630 150
EAN / GTIN 4007368118817

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Stahl, matte Oberfläche mit scharfem Teilungsbild. Oberkante mm-Teilung, Unterkante 1/2 mm-Teilung. Rückseite mit Umrechnungstabelle Zoll / metrisch und Tabelle der Kernloch-⌀.