Drehmoment-Schraubendreher mit Skala 15 cN·m

Artikel-Nr.: 659949 15
Netto: 196,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 103,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Bit-Aufnahme: F 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 15 cNm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Bit-Aufnahme F 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 107 mm
Drehmomentbereich 1 cNm - 15 cNm
Drehmomentbereich 0,01 Nm - 0,15 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,1 cNm
16 mm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar cNm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 60 g
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659949 15
EAN / GTIN 4580125347700
Herstellernummer N1,5 LTDK-H

Beschreibung

Ausführung:

Einstellbar durch Mikrometerskala. Leichtmetallgriff profiliert.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schraubendreher „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
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
    maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb