• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Stiftzylinderschloss 2

Artikel-Nr.: 949050 2
Netto: 487,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,8 mm
Türöffnungswinkel 225 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe vorne 1.850 mm
Höhe hinten 2.000 mm
Breite 600 mm
Tiefe 500 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.240 mm
je Kleider-Abteil Nutzbreite 240 mm
je Kleider-Abteil Nutztiefe 475 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe 420 mm - 480 mm
je Hutablage (Integralhelm) Nutzbreite 240 mm - 280 mm
je Hutablage Nutztiefe 250 mm
Fachboden Breite 295 mm
Fachboden Tiefe 250 mm
Anzahl Abteile 2
Anzahl Fachboden fest zurückgesetzt 1
Anzahl Kleiderstange 1
passend für Integralhelm ja
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Unterbau Ausführung Sockel mit Sockelblende
Schrägdach ja
Lüftungsschlitze Rückwand nein
Lüftungsschlitze Tür nein
Sockelblende abnehmbar ja
Sonderlackierung möglich ja
Namensschild ja
Gewicht 49,8 kg
Schloss Ausführung Stiftzylinderschloss
Norm DIN 4547
Produktart Garderobenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949050 2
EAN / GTIN 4062406073152

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Ein Fachboden mit 2 Kleiderhaken je Abteil. Die besondere Konstruktion erlaubt trotz der Abteilbreite von 300 mm die Aufnahme von Integralhelmen (Schutzrechte angemeldet).
Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lieferung der Schränke erfolgt komplett montiert.
  • Vorhängeschlösser für Drehriegelverschluss siehe Katalog Band 2 Hand- und Messwerkzeuge Nr. 085822085890, sowie DOM Vorhängeschloss Nr. 085812; 085814. Nr. 085816 Gr. 45.
  • Für Schließanlagen geeignet.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile