Kabeltrommel Vollkunststoff 25V

Artikel-Nr.: 081118 25V
(3,67 € / 1 Meter)
Netto: 77,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 20

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
Nennspannung 250 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05VV-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel PVC
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabelfarbe rot
Kabellänge 25 m
Anzahl Steckdosen 4
Diagnosesystem vorhanden nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081118 25V
EAN / GTIN 4003644024810
Herstellernummer K7B25PT

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Preiswerte HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm.
  • 3-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
  • Einfache Wandmontage möglich.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.