Saugheber Alu 2

Artikel-Nr.: 086203 2
Netto: 69,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Saugkopf-⌀ 120 mm
maximale Tragfähigkeit 60 kg
Produktart Saugheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086203 2
EAN / GTIN 4010122108962
Herstellernummer 602.421

Beschreibung

Ausführung:

Veribor® Saugheber aus robustem Aluminium und langlebigen Unterdruck-Gummischeiben.
Mit bewährter Kipphebeltechnik.

Verwendung:

Zum Heben aller Materialien mit glatten, nicht gefetteten und gasdichten Oberflächen.

Hinweis:

Saugheber während der Lagerung entspannen, um eine dauerhafte Verformung der Gummischeiben zu vermeiden.