Vozík se svěrkami osazený (TG-2K/GZ-2K) ZW1

Artiklové číslo: ZW1-A99-2K
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ZW1-A99-2K
EAN / GTIN 4008158032122
Číslo výrobce ZW1-A99-2K

Popis

Popis:

  • Robustní kovová konstrukce na kolečkách
  • Rozměry 50 x 60 x 146 cm
  • Pojme až 90 svorek
  • Svorky z kujné litiny, celoocelové a pákové s rozpětím 120 až 600 mm
  • Se štítem a držákem štítu
  • Vhodné jako pomůcka při prodeji a pro dílny.

Charakteristika:

  • Osazení:
    • Tvárné litinové šroubové svorky 2K.
    • 5 x TG12-2K, 5 x TG16-2K, 5 x TG20-2K, 5 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 3 x TG40-2K, 2 x TGK50-2K, 2 x TGK60-2K, 1 x GZ16-2K, 1 x GZ20-2K.

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.