Dělicí lišty s drážkami Hloubka 16G 75 mm

Artiklové číslo: 951510 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    149,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    124,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 051 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
Tloušťka 12 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951510 75
EAN / GTIN 4062406136321

Popis

Provedení:

Dělicí drážky jednotlivě pro rozdělení zásuvek. Montáž bez nářadí: Dělicí drážky se bezpečně zaklapnou do otvorů v zásuvce. Stabilní konstrukce z plastu, žádné nebezpečí zranění o hrany při vyjímání.

Vhodné pro:

Zásuvky užitná hloubka 16G.
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
    vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku