Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti 100 mm

Artiklové číslo: 813961 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 394 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 100 mm
Maximální velikost klíče 13 mm
Celková délka 4 palec
Nastavení otevření 22 stupeň
Nejiskřící ne
Dělení stupnice ano
Opláštění rukojeti ano
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 813961 100
EAN / GTIN 4062406069674

Popis

Provedení:

Úzký typ s profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Úhel otevření 22°. Zápustkově kovaný a kalený. Na čelisti stupnice.
S protiskluzovým opláštěním rukojeti.
Stavitelný klíč pochromovaný.
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
    Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku