Krimpovací kleště F48

Artiklové číslo: 729722 F48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 220 mm
Pro průřez vodiče 0,1 mm2 - 2,5 mm2
Pro ploché konektory F2,8 / F4,8
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729722 F48
EAN / GTIN 4003773051879
Číslo výrobce 97 52 34

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Ze zvláštní oceli. Přesné profily, velmi vysoký převod zejména výhodný u větších krimpovaných průřezů.