Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti 180 mm

Artiklové číslo: 700940 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 573 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2,2 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 3,4 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí ozubené
Rukojeť Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromovaný
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 700940 180
EAN / GTIN 4045197416964

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchemHaptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.