Sortimentní kufřík „Boxxser“ 18

Artiklové číslo: 693560 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

počet přihrádek 18
Vnější rozměr délka 465 mm
Vnější rozměr šířka 401 mm
Vnější rozměr výška 78 mm
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693560 18
EAN / GTIN 5733439134972
Číslo výrobce 134972 BLAU NEU

Popis

Provedení:

Plášť kufříku s dvojitou stěnou z PP a víko z polykarbonátu zaručují možnost vysokého zatížení a stabilitu. Komfortní zamykací mechanismus pro obsluhu jednou rukou, madlo s bezpečnostním zámkem. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 8 ks 79×55×69 mm; 2 ks 157×55×69 mm; 2 ks 235×55×69 mm; 5 ks 109×79×69 mm; 1 ks 218×79×69 mm

Rozsah dodávky:

Včetně 3 různobarevných etiket pro označování/identifikaci.