Plastový systémový kufr L-BOXX® se 2 sortimentními kufříky a vložkami 102

Artiklové číslo: 693337 102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: ABS
  • Vlastnost kufru: Stohovatelné

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál ABS
Ochranná třída IP IP X4
Vlastnost kufru Stohovatelné
Vnější rozměr délka 442 mm
Vnější rozměr šířka 357 mm
Vnější rozměr výška 117 mm
Vnitřní rozměr délka 375 mm
Vnitřní rozměr šířka 313 mm
Vnitřní rozměr výška 71 mm
Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 693337 102
EAN / GTIN 2050002047396

Popis

Provedení:

Z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování, popř. oddělování, kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů společně až do 40 kg. Ergonomicky tvarované rukojeti a dodatečné úchyty zajišťují vysoký komfort při nošení. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení do 25 kg.
Plastový systémový kufr L-BOXX® č. 693330 vel. 102 včetně 2 sortimentních kufříků L-BOXX® Mini, vložky na drobné díly a vložky víka č. 693348.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Poznámka:

K dodání vhodný vozík s kolečky pro přepravu až 5 kusů L-BOXX®u vel. 102 se dodává pod č. 693370 vel. 5.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly