Servisní kufr na nářadí X-ABS pojízdný 1

Artiklové číslo: 691970 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: X-ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Držák

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Způsob ukládání nástrojů Držák
Vnitřní rozměr délka 435 mm
Vnitřní rozměr šířka 210 mm
Vnitřní rozměr výška 315 mm
Hmotnost 6,4 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691970 1
EAN / GTIN 4006793034716
Číslo výrobce 208330151

Popis

Provedení:

Řešení LAPTOOL kombinuje kufr na nářadí a kufřík pro obchodníky v jednom. Najdete v něm jak místo až pro 39 nástrojů, tak i prostor na notebook (až do rozměru 17 palců) v samostatné, polstrované přihrádce. Zámky a kovové panty integrované v rámu. Mobilní díky kolečkům s lehkým chodem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly