Montážní brašna

Artiklové číslo: 691310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Kůže; ABS

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Kůže; ABS
Vnitřní rozměr délka 390 mm
Vnitřní rozměr šířka 170 mm
Vnitřní rozměr výška 230 mm
Hmotnost 1,3 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691310
EAN / GTIN 4006793228818
Číslo výrobce 2228000401

Popis

Provedení:

Dno a boční stěny z odolného ABS-materiálu (bez švů, proto bez opotřebení švů). Víko z hovězí usně. Bez vnitřního rozdělení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly