Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce s otočným plastovým pouzdrem. 17 mm

Artiklové číslo: 651260 17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 17 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na hnané straně 30 mm
Délka 85 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů ano
S plastovým pouzdrem ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 651260 17
EAN / GTIN 4000896045822
Číslo výrobce 903SLG-17

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění.
Při výměně kol a disků je k zajištění bezpečné jízdy důležité správné dotažení šroubů a matic. Pomocí tohoto šestihranného nástrčného klíče s plastovým návlekem můžete zaručit dostatečně pevné utažení matic nebo šroubů, aniž by došlo k poškození disků. Nástrčný klíč je vhodný i pro rázové utahováky.
Plastový návlek chrání disky a zabraňuje poškrábání nebo jinému poškození, ke kterému by mohlo dojít použitím nářadí. Můžete si tedy být jisti, že váš vůz zůstane vždy v nejlepším stavu.
Nástrčný klíč je důležitou součástí každého autoservisu. Toto nářadí nesmí chybět, ať už pracujete na svém vozidle sami nebo svěříte výměnu kol a disků odborníkovi.

Výhoda:

  • S otočným plastovým pouzdrem (vně) pro ochranu ráfků při nasazování šroubů na kolo.
  • Možnost polohování při běžícím šroubováku, protože ochranné pouzdro je volnoběžné.
  • S plastovou vložkou pro ochranu povrchů na šroubech kol.
  • 6hranný převodový profil přispívá k delší životnosti.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, fosfátovaná manganem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly