Příčná rukojeť, 1/2 palce 300 mm

Artiklové číslo: 641300 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 300 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 641300 300
EAN / GTIN 4018754013104
Číslo výrobce 13070000

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
Příčná rukojeť s přísuvnou kluznou hlavou.

Norma:

DIN 3122-A 12,5
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.