Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 35dílné SD

Artiklové číslo: 638025 SD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 067 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Profil 6hranného nástrčného klíče: Surfacedrive
  • 4hran s Wobble-Fix: s výkyvným úhlem
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 35
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti klíčů Surfacedrive 8-34 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 4-14 mm
Profil 6hranného nástrčného klíče Surfacedrive
4hran s Wobble-Fix s výkyvným úhlem
Délka 510 mm
Šířka 294 mm
Výška 61 mm
Unášecí profil Šroubovák 6-hran; 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Rozměry velikostí klíčů metrické
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Druh produktu nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 638025 SD
EAN / GTIN 4062406061401

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.
Profil Surface Drive působí přímo na plochy matic a šroubů, citlivé hrany jsou chráněny. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo uvolňovat i méně obvyklé rozměry (jako např. šrouby s rozměrem v palcích). Prodloužení Wobble-Fix umožňují výkyvný úhel, a lze je tak aretovat.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M22 a 1/4 palce − 7/8 palce (americké palcové rozměry) a šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M18.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 6hranné, Surface-Drive: 19 ks č. 642325 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
6hranné zástrčné hlavice: 8 ks č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Příčná rukojeť: 1 ks č. 641329 vel. 295
Prodloužení „Wobble-Fix“: 2 ks č. 641129 vel. 125; 250
Kardanův kloub: 1 ks č. 641629 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2
Spojovací stopka: 1 ks podobně jako č. 650002 vel. 5 pohon 6hran 7/16 palce E 11,2 - unašeč čtyřhran 1/2 palce
Redukce: 2 ks podobně jako č. 649500
pohon čtyřhranná vložka 3/8 palce – unašeč čtyřhran 1/2 palce
pohon čtyřhranná vložka 1/2 palce – unašeč čtyřhran 3/8 palce
Uložení v: ABS plastový box

Poznámka:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2×6/1 (nejsou součástí dodávky).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly