Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 29dílná 6

Artiklové číslo: 637912 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 29
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 8-34 mm
Délka 510 mm
Šířka 294 mm
Výška 61 mm
Unášecí profil Hlavice 6-hran
Rozměry velikostí klíčů metrické
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Druh produktu nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637912 6
EAN / GTIN 4062406061357

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.
Se 6hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642229.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 23 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
Příčná rukojeť: 1 ks č. 641329 vel. 295
Prodloužení: 3 ks č. 641029 vel. 75; 125; 250
Po 1 6hranném nástrčném klíči: 1 ks č. 641629 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2
Uložení v: ABS plastový box

Poznámka:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2×6/1 (nejsou součástí dodávky).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly