6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce dlouhá, s přídržnou kuličkou 4 mm

Artiklové číslo: 637609 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 3/8

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 4 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na straně pohonu 17,5 mm
Délka 107 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637609 4
EAN / GTIN 4062406062811

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Výhoda:

6hranná vložka šroubováku s přídržnou kuličkou pro pevné sevření uchopeného šroubu

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.