Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 30-dílná 6

Artiklové číslo: 630366 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 322 mm
Šířka 134 mm
Výška 57 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630366 6
EAN / GTIN 4018754260614
Číslo výrobce 96011134

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8
a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8.
Pro šrouby Phillips se závitem M2 − M6 a pro šrouby s drážkou se závitem M2,5 − M5.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 12 ks č. 631000 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
6-hranné zástrčné hlavice: 4 ks č. 631700 vel. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks č. 675310 vel. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 4 ks č. 675250 vel. 3,5; 4; 5,5; 8
Adaptér na bity: 1 ks podobný č. 676800 vel. 4/4
Vratidlo: 1 ks č. 633000 vel. 116
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632800 vel. 150
Prodloužení: 2 ks č. 632400 vel. 50; 150
Kardanův kloub: 1 ks č. 633500 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632000 vel. 1/4
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly