6hranná hlavice, 1/4 palce 10 mm

Artiklové číslo: 631000 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
473 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Materiál: Vysoce výkonná ocel HPQ®

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 10 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na hnané straně 14,3 mm
Délka 23 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Vysoce výkonná ocel HPQ®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631000 10
EAN / GTIN 4018754000067
Číslo výrobce 01010010

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Otvory klíče s úzkými tolerancemi. Nekloužou po hranách šroubů, chrání hlavy šroubů a matic. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením s profilem AS-drive.
Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku