Systémový box 3

Artiklové číslo: 630323 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 156 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 357 mm
Vnější rozměr šířka 174 mm
Vnější rozměr výška 47 mm
Vnitřní rozměr délka 350 mm
Vnitřní rozměr šířka 150 mm
Vnitřní rozměr výška 37 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630323 3
EAN / GTIN 4062406258207

Popis

Vhodné pro:

Sady č. 630308, 633918 a 634318.