Systémový box 21-1

Artiklové číslo: 630320 21-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 750 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 127 mm
Vnější rozměr šířka 85 mm
Vnější rozměr výška 47 mm
Vnitřní rozměr délka 121 mm
Vnitřní rozměr šířka 74 mm
Vnitřní rozměr výška 38 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630320 21-1
EAN / GTIN 4045197610881

Popis

Použití:

Pro univerzální ukládání různých nástrojů.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku