Sada nástrčných klíčů QuickRelease, 1/4 palcový čtyřhran 22-dílná

Artiklové číslo: 630291
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 22
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 3,5-13 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-6 mm
Délka 227 mm
Šířka 131 mm
Výška 57 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč; 6-hranný šroubovák
Rozměry velikostí klíčů metrické
S funkcí QuickRelease ano
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630291
EAN / GTIN 4018754261550
Číslo výrobce 96011181

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
QuickRelease − Ráčna, prodloužení, Kardanův kloub a nástrčný klíč tvoří pevně spojenou jednotku. Jednoduchým stiskem tlačítka lze toto bezpečné spojení snadno a rychle opět uvolnit.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 13 ks č. 631000 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
6-hranné zástrčné hlavice: 4 ks č. 631700 vel. 3; 4; 5; 6
Vratidlo QR: 1 ks č. 633050 vel. 116
Nástavec s rukojetí QR: 1 ks č. 632950 vel. 150
Prodloužení QR: 1 ks č. 632545 vel. 150
Kardanův kloub QR: 1 ks č. 633550 vel. 1/4
Ráčna QR: 1 ks č. 632355 vel. 1/4
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly