Sada šroubováků pro šrouby Torx® 11

Artiklové číslo: 625550 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 11
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625550 11
EAN / GTIN 4013288101631
Číslo výrobce 05258685001

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hroty černé.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 625500: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly