Šroubovák pro Torx® TX8

Artiklové číslo: 625500 TX8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 090 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 367 TORX®
Profil Torx® TX8
Délka čepele 60 mm
Celková délka 141 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál čepele Kvalitní nástrojová ocel
Materiál rukojeti Pevný plast s integrovanými měkkými zónami
Povrch matně chromované
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625500 TX8
EAN / GTIN 4013288148551
Číslo výrobce 05028003001

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hroty černé.
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
    Profil Torx® Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku