Sada nástrčných klíčů, zalomené 11

Artiklové číslo: 621346 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 11
Úhel cca 90 stupeň - 95 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Oboustranně shodné velikosti klíčů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 621346 11
EAN / GTIN 4062406750770

Popis

Provedení:

Kované pro nejvyšší namáhání s obzvláště úzkými tolerancemi otvorů klíče. Speciální dutý tvar, také pro matice na dlouhých vyčnívajících šroubech. Stejný otvor klíče po obou stranách. Vel. 6 a 7 oboustranný 6hran, od vel. 8 s 6hranem na dlouhém a s 12hranem na krátkém rameni. Zahnutí cca 90 – 95°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Obsah:

Po 1 klíči č. 621341: vel. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly