Nástrčný klíč, zalomený 19 mm

Artiklové číslo: 621341 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 19 mm
Délka klíče L1 205 mm
Délka klíče L2 50 mm
⌀ otvoru F 13 mm
Délka ramena krátká strana 12hran
Délka ramena krátká strana 6hran
Úhel 90 stupeň - 95 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; 12-hranný nástrčný klíč
Oboustranně shodné velikosti klíčů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 621341 19
EAN / GTIN 4062406750701

Popis

Provedení:

Kované pro nejvyšší namáhání s obzvláště úzkými tolerancemi otvorů klíče. Speciální dutý tvar, také pro matice na dlouhých vyčnívajících šroubech. Stejný otvor klíče po obou stranách. Vel. 6 a 7 oboustranný 6hran, od vel. 8 s 6hranem na dlouhém a s 12hranem na krátkém rameni. Zahnutí cca 90 – 95°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku