Orovnávací kámen na brusné kotouče

Artiklové číslo: 599400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid křemičitý
Zkratka brusiva SiC
Délka 200 mm
Šířka 50 mm
Výška 25 mm
Druh produktu Zarovnávací kámen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 599400
EAN / GTIN 9003170293822
Číslo výrobce 29382

Popis

Provedení:

Obdélníkový, hrubozrnný blok (SiC24).

Použití:

Pro brusné kotouče, též k broušení oceli, žuly, mramoru a umělého kamene nahrubo.