Náhradní orovnávací vložka DIA

Artiklové číslo: 599110 DIA
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: D

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva D
Výška segmentu 5 mm
Délka segmentu 5 mm
Šířka segmentu 24 mm
Druh produktu Ruční orovnávač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 599110 DIA
EAN / GTIN 9003172495613
Číslo výrobce 249561

Popis

Provedení:

Náhradní orovnávací vložka pro orovnávač brusných kotoučů s dřevěnou rukojetí.
Diamantové orovnávací segmenty pro nejvyšší odolnost vůči opotřebení.

Použití:

K hrubému orovnávání nebo ostření brusných kotoučů.

Vhodné pro:

Diamantový orovnávač brusných kotoučů č. 599100 DIA.