Diamantový kombinovaný brusný hrnec pro Deckel S0 / S0E D×T×H (mm) D64

Artiklové číslo: 597112 D64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: Broušení nástrojů
  • Zkratka brusiva: D
  • Tvar: 11A2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Broušení nástrojů
Brusivo Diamant
Zkratka brusiva D
Zrnitost D64
Specifikace Karbid D64C50B W
Tvar 11A2
⌀ kotouče D 100 mm
Šířka kotouče T 30 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně 8 mm
Výška brusné vrstvy X 2 mm
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 597112 D64
EAN / GTIN 9003171539394
Číslo výrobce 153939

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrncové brusné kotouče s CBN, resp. diamantovou brusnou vrstvou.
Vysoce výkonné kotouče na ostření nástrojů se superabrazivním povlakem brusného prostředku (CBN nebo diamant) s pojivem z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.

Použití:

Pro hospodárné hrubé a dokončovací broušení rydel HSS a TK bez výměny brusného kotouče pro brusky Deckel S0 / S0E. Použití možné v párech s č. 597111 / 597112 nebo 597121 / 597122.
Diamantová vrstva pro vysoce výkonné broušení materiálů bez Fe tvořících krátké třísky, jako jsou TK, polykrystalické řezné materiály (PKD), keramické materiály (PKS). Specifikace D15C50B, D64C50B W-Carbide.