Hrncový brusný kotouč keramický D×T×H (mm) SK80

Artiklové číslo: 597025 SK80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: Broušení nástrojů
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Broušení nástrojů
Brusivo Slinutý korund
Zkratka brusiva A
Zrnitost 80
Specifikace 454A801N5V3U5 vysoce legovaná ocel
Tvar 6
⌀ kotouče D 100 mm
Šířka kotouče T 50 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Tloušťka stěny W 10 mm
Tloušťka podlahy E 10 mm
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 597025 SK80
EAN / GTIN 9003170028196
Číslo výrobce 34048027

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrncový brusný kotouč s:
Slinutý korund. Specifikace: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.

Výhoda:

S napuštěním obvodových stran umělou pryskyřicí pro zvýšenou stabilitu hran.
S napuštěním obvodových stran umělou pryskyřicí pro zvýšenou stabilitu hran.

Použití:

Pro přebrušování vrtáků, fréz, atd. Doporučujeme mokré broušení pomocí emulze, resp. brusného oleje.