Pila na dřevo Laponec – Superior –

Artiklové číslo: 581580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka se složeným listem 230 mm
Délka s rozloženým listem 405 mm
Druh produktu Ruční pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 581580
EAN / GTIN 7311518172367
Číslo výrobce 396-LAP

Popis

Provedení:

Trvalý kluzný povlak snižuje tření (nižší vynaložená síla) a zvyšuje ochranu proti korozi. Speciální ozubení pro rychlou práci se syrovým a suchýmdřevem. Zuby přesně broušené a kalené.
Skládací list s jednoručním pojistným zámkem. Ergonomická 2složková rukojeť z pružného, dobře uchopitelného speciálního plastu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly