Univerzální kartáč na brzdová sedla ocelový drát vlnitý 0,30 mm

Artiklové číslo: 575600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 788 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení ocel, vlnitá
Tloušťka štětin 0,3 mm
Délka osazení H1 22 mm
Počet řad osazení 2
Rukojeť dvousložková
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575600
EAN / GTIN 4017359074138
Číslo výrobce 18241142

Popis

Provedení:

Stabilní, úzký, drátěný kartáč. 2 řady drátu, výška osazení 22 mm. Ergonomicky provedený plastový korpus s otvorem pro zavěšování a opěrou prstů.