Ruční drátěný kartáč drát INOX vlnitý 0,35 mm 3

Artiklové číslo: 575200 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
655 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Drát INOX
Šířka základního tělesa 30 mm
Celková délka L 290 mm
Tloušťka štětin 0,35 mm
Pracovní délka L3 140 mm
Délka osazení H1 25 mm
Počet řad osazení 3
Materiál základního tělesa Dřevo
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575200 3
EAN / GTIN 4017359074749
Číslo výrobce 10463042

Popis

Provedení:

Prohnutá dřevěná rukojeť se dvěma závěsnými otvory. Délka osazení 140 mm, výška osazení 25 mm, celková délka cca 290 mm.