Kuželový kartáč zalomený ocelový drát 0,50 mm 100XM14 mm

Artiklové číslo: 571300 100XM14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 100 mm
Závit M M14
Tloušťka štětin 0,5 mm
Šířka osazení L1 12 mm
Délka osazení H1 20 mm
Splétání Splétané doleva
Počet copánků 18
Maximální počet otáček 12 500 min-1
Druh produktu Kuželový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 571300 100XM14
EAN / GTIN 4017359041444
Číslo výrobce 471257

Popis

Provedení:

Zalomený kuželový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, splétaný a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.

Použití:

Splétaný doleva, je tak bezpečné zamezeno předčasnému rozpletení.
Ideální pro opracování obtížně přístupných míst a pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.
S vnitřním závitem M14, pro přímé upínání na úhlové brusky.