Kotouč ABRALON™ 1000

Artiklové číslo: 567900 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    124,00  CZK / ks
  • od 20 ks
    103,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 004 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ABRALON™
Brusivo Karbid křemičitý (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 1 000
Podklad brusného materiálu Tkaná síť
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 150 mm
Pohonný agregát Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567900 1000
EAN / GTIN 6416868657043
Číslo výrobce 8A24102092N

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný dokončovací systém ABRALON se skládá z tkané sítě, která je opatřena vrstvou karbidu křemíku na tenké vrstvě pěnové hmoty. Výhody:
  • Brusná síť umožňuje volnou cirkulaci vody resp. vzduchu, efektivní odstranění brusného prachu.
  • Vysoce efektivní − zkrácené pracovní časy a dlouhá životnost.

Použití:

Pro ruční a strojní broušení za sucha resp. za mokra kontur, tvarů, kovů s vysokými nároky na povrch až k předběžnému leštění.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Zrnitost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku