Kompaktní kotouč D × T × H (mm) 180

Artiklové číslo: 566997 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    764,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    637,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 60

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Srovnání zrnitosti 180
Stupeň jemnosti střední
Stupeň tvrdosti střední
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče D 150 mm
Šířka kotouče T 6 mm
⌀ otvoru H 25 mm
Provedení 6A medium
Maximální obvodová rychlost 60 m/s
Maximální počet otáček 7 500 min-1
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566997 180
EAN / GTIN 4045197681805

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kompaktní kotouče ze zalisovaného vláknového rouna pro chladný brus bez nabíhajících barev.

Použití:

Pro ubírání, čištění a dokončování koutových svarů, bodových svarů a obtížně přístupných míst úhl. bruskami (⌀ 125 mm) nebo bruskami na broušení koutových svarů (⌀ 150 mm).
Na bruskách pro koutové svary bez dalšího příslušenství.

Poznámka:

Rounové kompaktní kotouče pro rovinný brus najdete pod č 566991. Odjehlovací a dokončovací kotouče pro použití na stojanových bruskách najdete pod č. 568725, č. 568731 a č. 568741.