Opěrný talíř ISO pružný/hladký 117 mm

Artiklové číslo: 566650 117
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 429 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 117 mm
Včetně upínací matice ano
Vhodný pro ⌀ kotoučů 125 mm
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 12 500 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566650 117
EAN / GTIN 2050001032171

Popis

Provedení:

Opěrný talíř fíbrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fíbrových kotoučů.
Elastický speciální plastový talíř pro flexibilní broušení kontur. Ideální pro zrno 60 a jemnější.
Podle ISO.