Vějířovitý brusný kotouč long life SIC kónický 40

Artiklové číslo: 565381 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    140,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    117,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
320 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Šikmý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Plasty zesílené vlákny; Hliník

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 40
Podklad brusného materiálu Talíř ze skelné tkaniny
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru Šikmý
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál Plasty zesílené vlákny; Hliník
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 565381 40
EAN / GTIN 4045197887627

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Tvrdokov (TK)
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi hrubé zrno karbidu křemíku, nezanáší se. Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.

Použití:

Broušení hran a ploch z hliníku a kompozitních materiálů zpevněných vlákny.