Kompaktní kotouč XL-UR 100

Artiklové číslo: 554067 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    427,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    356,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubé
Stupeň tvrdosti tvrdá
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 76,2 mm
Označení výrobce XL-DR
Provedení 8 A coarse
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554067 100
EAN / GTIN 30048011171952
Číslo výrobce 7000028470

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí, lisovaný tvar kotouče.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Velmi vhodné pro jemné broušení a odjehlování. Vytváří jemnou konečnou úpravu a snižuje hloubku drsnosti u všech materiálů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly