Brusný kotouč (ZA) 80

Artiklové číslo: 554018 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    28,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    23,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 516 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: ZA

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva ZA
Zrnitost 80
⌀ kotouče 50,8 mm
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554018 80
EAN / GTIN 4045197966148

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zirkonový korund s nejlepším poměrem nákladů a užitné hodnoty pro hospodárné použití na ocel a NŽ kovy.